Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI HI-LO ventiel CETOP VABP FL6

  • ERIKS:14229149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
In een circuit dat door 2 parallelle pompen wordt gevoed, ontlast deze klep de grootste pomp naar de tank zodra de instelling is bereikt. Vanaf dat moment wordt de actuator alleen nog gevoed door de kleinere pomp met een hogere druk, waardoor minder energie wordt verbruikt. Hij is ontworpen voor directe flensmontage van CETOP magneetventielen.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • CETOP montage.
Opslaan in lijst

187,47 €/ stukexcl. btw

226,84 €incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VABP FL
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Grootte
CETOP 3
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
40 + 20 l/min
Instelbereik
AP 50 - 350 bar, BP 20 - 80 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
AP 1/4" BSP, BP 3/8" BSP, A,B,T 1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR