208,03 €/ stukexcl. btw
251,72 €incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VABP FL |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Grootte | CETOP 5 |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 50 + 30 l/min |
Instelbereik | AP 50 - 350 bar, BP 20 - 80 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | AP 3/8" BSP, BP,U 1/2" BSP, T 3/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |