Bijzondere kenmerken
Bandsnelheid met draaiknop instelbaar naargelang het te bewerken materiaal.
Probleemloos schuren op moeilijk bereikbare plaatsen is mogelijk dankzij de smalle schuurarm.
Te gebruiken voor het schuren van metaal, glas, keramiek, hout, kunststoffen, enz.
Standaard meegeleverd
Schuurband Red P-36675
Schuurband Red P-36681
Schuurband Red P-36697
Schuurband Red P-36706
Schuurband Red P-36712
Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen (P1): 550Watt
Maximale bandsnelheid: 200-1000m/min
Formaat schuurband: 30 x 533mm
Triax. vibratiewaarde (ah): ≦2,5m/s²
Geluidssterkte (LWA): 94dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA): 83dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K): 3dB(A)
Afmetingen (L x B x H): 380 x 170 x 90mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003): 2,1kg