Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5910 Vlakkenafdichtingsmiddel voor flexibele flenzen machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken metaal of kunststof zwart 300ml

  • ERIKS:11392583
  • Fabrikant:5010266250724
Image 1
LOCTITE® SI 5910 is een op silicone gebaseerd pakkingproduct, ideaal om op flexibele flenzen, bewerkte of gegoten oppervlakken, metaal of kunststof toe te passen). Het kan spelingen opvullen tot 1 mm en biedt een uithardingsvolume (binnen 24 uur) van 2,75 mm. Typische toepassingen omvatten geperste metalen platen (zoals ontstekingsbehuizingen en oliecarters).
Uitstekende oliebestendigheid
Afdichtingsmiddel met hoge weerstand
Bijzonder geschikt op oppervlakken van metaal of kunststof
Opslaan in lijst

47,18 €/ stukexcl. btw

57,09 €incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
LOCTITE
Serie
5910