126,70 €/ stukexcl. btw
153,31 €incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | LMC |
Materiaal | Messing / FPM |
Type | Wartel |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Buitendraad |
Bochthoek | 0 ° |
Type aansluiting 2 | BSPP |
Maat aansluiting 2 | 1" |
Vorm | Wartel |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |