Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 540IIT Type: 3192 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN40 Flens DN25

  • ERIKS:10054630
Image 1
Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: JC tweedelige kogelkraan (type: 3192) en AMG enkelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7971).

De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voorgeconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100°C, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.
Opslaan in lijst

1.384,00 €/ stukexcl. btw

1.674,64 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 31.07.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
JC
Serie
516IIT/540IIT
Type
3192
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 27
Inbouwlengte
125 mm
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Typecodering aandrijving
SAF15
Merk Aandrijving
AMG
Norm topflens
ISO 5211
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4401
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
F51
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
Aluminium geëloxeerd
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40 bar
Fire safe
Ja