

495,59 €/ stukexcl. btw
599,66 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 03.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | INA |
Serie | W |
Uitvoering | Massieve as |
Materiaal | Staal Cf53 |
Tolerantie | H6 |
Diameter as | 40 mm |
Lengte | 6000 mm |