Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE EGB5030-E40-Y

  • ERIKS:23228761
  • Fabrikant:4012802618563
Image 1
Opslaan in lijst

7,65 €/ stukexcl. btw

9,26 €incl. btw

235 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
INA
Fabrikant ID
EGB5030-E40-Y
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
210 kN
Statisch draaggetal
375 kN
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij