

Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | HYDRONIT |
Grootte | 125 |
Vermogen | 3 kW |
Snelheid | 3150 tr/min |
Spanningstype | DC |
Nom. (meet)spanning | 48 V |
Nom. stroom | 175 A |
Beschermingsgraad (IP) | IP42 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Belastingscyclus | S2: 5 min, S3: 8% ED |
Thermische beveiliging | Ja |
met koelventilator | Ja |
Gewicht | 11 kg |
Lengte | 208.5 mm |