

Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | HYDRONIT |
Vermogen | 0.8 kW |
Snelheid | 2000 tr/min |
Spanningstype | DC |
Nom. (meet)spanning | 24 V |
Nom. stroom | 40 A |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Belastingscyclus | S3: 30% ED |
Gewicht | 4.6 kg |
Lengte | 118 mm |