

0,19 €/ stukexcl. btw
0,24 €incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 05.08.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | HEICO-LOCK |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Delta Protekt® |
Binnendiameter | 6.5 mm |
Buitendiameter | 10.8 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 6 |