

33,07 €/ setexcl. btw
40,01 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 03.08.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | HEICO-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 21.4 mm |
Buitendiameter | 30.7 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 20 |