

0,24 €/ stukexcl. btw
0,29 €incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 05.08.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | HEICO-LOCK |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Delta Protekt® |
Binnendiameter | 10.7 mm |
Buitendiameter | 16.6 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 10 |