




160,23 €/ stukexcl. btw
193,88 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 20.08.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | GUTH VENTILE |
Serie | 7007 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4404 |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Aansluiting | Melkkoppeling |
Maat melkdraadaansluiting (DIN 405) DN | Rd 65 x 1/6" |
Normering aansluiting | DIN 11851 |
Druktrap artikel | PN16 |
Materiaal glas | Borosilicaat |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
DN | DN40 |
A | 85 mm |
L | 147 mm |
E | 38 mm |
F | 65 mm |
Gewicht | 1.59 kg |