




335,75 €/ stukexcl. btw
406,26 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 20.08.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | GUTH VENTILE |
Serie | 7007 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4404 |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Aansluiting | Melkkoppeling |
Maat melkdraadaansluiting (DIN 405) DN | Rd 130 x 1/4" |
Normering aansluiting | DIN 11851 |
Druktrap artikel | PN10 |
Materiaal glas | Borosilicaat |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |
DN | DN100 |
A | 100 mm |
L | 180 mm |
E | 100 mm |
F | 130 mm |
Gewicht | 4.6 kg |