




138,13 €/ stukexcl. btw
167,14 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 20.08.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | GUTH VENTILE |
Serie | 7006 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4404 |
Nom. binnendiameter | DN10 |
Aansluiting | Stomplas |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 13 mm |
Wanddikte aansluiting | 1 mm |
Normering las aansluiting | EN 10357 |
Druktrap artikel | PN16 |
Materiaal glas | Borosilicaat |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
DN | DN10 |
A | 65 mm |
L | 97 mm |
E | 10 mm |
F | 13 mm |
Gewicht | 1 kg |