Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | GF |
Serie | 700 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flenssoort | Overschuifflens |
Druktrap flens | PN16 |
Norm flens | DIN 2501 |
Materiaal | PP, glasgevuld |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 160 mm |
Binnendiameter overschuifflens | 160 mm |
Steekcirkel | 240 mm |
Aantal boutgaten | 8 |
Diameter boutgat | 22 mm |
Dikte flens | 32 mm |
Kleur | Zwart |