



Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Type | GDF-DIN11851 |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Binnendraad voeding |
Type aansluiting | DIN 11851 |
Maat aansluiting | DN40 |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN32 |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Maximale werkdruk | 580 psi |