Eriks

Stergreep PA zwart ø40 met inwendig draadgat M8x20

  • ERIKS:12731356
Image 1
Stergreep PA zwart met draadbus
Opslaan in lijst

2,74 €/ stukexcl. btw

3,32 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 28.08.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Materiaal
PA
Draaddiameter (M..)
8
Draadmaat
M8
Uitvoering
Met verzinkte bus met schroefdraad
Diameter
40 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyamide