Eriks

Slang Verto, rol=50m, inwendige diameter 19mm

  • ERIKS:10014940
Image 1
Opslaan in lijst

2,25 €/ meterexcl. btw

2,72 €incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

834 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Type
Verto
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
25 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
60 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.17 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Temperatuurbereik °F
van 95 tot 176 °F
Static wire
Nee