Eriks

Slang Multibar/TX rol=50m inwendige diameter 13x3,5, transparante PVC slang met polyesterinlage; voedselveilig conform EU10/2011

  • ERIKS:14222027
Image 1
Toepassing: persslang voor water, waterige oplossingen en lucht in alle industrieën.
Tevens inzetbaar in de voedingsmiddelenindustrie volgens Europese richtlijn EU10/2011 klasse A en B voor niet vette voedingsmiddelen.
Uitvoering: rood transparante PVC met polyester inlagen, glad, licht chemicaliënbestendig, soepel.
Temperatuurbereik: -20 °C tot +60 °C.
Montagewijze: FIXXED slangklemmen.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Type
MULTIBAR/TX
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
3.5 mm
Buitendiameter
42 mm
Maximale werkdruk
12 bar
Minimum barstdruk
36 bar
Min. buigradius
60 mm
Rollengte
50 m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C