Eriks

Genovese ketting 3,0mm verzinkt

  • ERIKS:23503012
  • Fabrikant:8716336399658
Image 1
Opslaan in lijst

1,97 €/ meterexcl. btw

2,38 €incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 05.08.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Breeklast
400 N
Materiaaldikte
3 mm
Breedte
12 mm
Binnenlengte
16