Eriks

Genovese ketting 1,9mm 14x08mm verzinkt

  • ERIKS:23503075
  • Fabrikant:8713138820151
Image 1
Opslaan in lijst

2,21 €/ meterexcl. btw

2,67 €incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 03.08.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Materiaaldikte
1.9 mm
Breedte
9 mm
Binnenlengte
13