Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsassortiment elektricien 37-delig

  • ERIKS:14568090
  • Fabrikant:4317784544979
Image 1
Gereedschapsset voor elektriciens, 37-delig

Inhoud van de set:
1 VDE striptang, 160 mm
1 VDE combinatietang, 180 mm
1 VDE zijsnijtang, 160 mm
1 VDE punttang, recht, 160 mm
1 VDE telefoontang, recht, 200 mm
1 elektricienbeitel 200 x 10 mm
1 bankhamer met steelbeschermhoes, 300 g
1 metaalzaag PUK®, 150 mm
4 VDE schroevendraaiers, met Kraftkant®-greep, sleuf 2,5; 4; 5,5; 6,5 mm
2 VDE schroevendraaiers met Kraftkant®-greep, kruiskop PH 1; 2
2 VDE schroevendraaiers met Kraftkant®-greep, kruiskop PZ 1; 2
1 snijmes, 18 mm
1 timmermanspotlood
1 lichtmetalen waterpas, 30 cm
5 dubbele steeksleutels 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm
9 haakse schroevendraaiers met kogelkop 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 spanningzoeker MasterCheck, 2-polig
1 kabelmes, 1-delig
1 fasetester, enkelpolig, 140 mm
1 kunststof duimstok, 2 m

Opmerking: alle gereedschappen in de genoemde gereedschapsset komen overeen met de artikelbeschrijvingen in deze catalogus. Eventuele wijzigingen in de setsamenstellingen zijn voorbehouden.
Opslaan in lijst

348,71 €/ stukexcl. btw

421,94 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 04.08.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
FORMAT