

5,22 €/ stukexcl. btw
6,32 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 17.08.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | FLEXION |
Flenssoort | Flenshelften |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1/2 in |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Max. bedrijfsdruk | 414 bar |
Gewicht | 0.16 kg |