Eriks
FESTO

FESTO Zwaaiaandrijving DFPD-20-RP-90-RD-F05 8048011

  • ERIKS:13206692
  • Fabrikant:4052568287818
Image 1
Opslaan in lijst

83,41 €/ stukexcl. btw

100,93 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 31.07.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
FESTO
Serie
DFPD
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
DIN-grootte
20
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal scharnierlager
POM
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Gewicht
1.275 g