

700,35 €/ stukexcl. btw
847,42 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 03.08.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | EWELLIX |
Serie | LWRPM |
Grootte | 9 |
Lengte | 500 mm |
Breedte | 23.1 mm |
Hoogte | 23.1 mm |
Materiaal | Staal |
Afstand bevestigingsgaten | 100 mm |
Schroevendiameter metrisch | M 8 |