

2.376,85 €/ stukexcl. btw
2.875,99 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 03.08.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | EWELLIX |
Serie | LLTHR |
Bouwvorm | D4 |
Grootte | 20 |
Precisieklasse | P5 |
Lengte | 4000 mm |
Breedte | 20 mm |
Hoogte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Coating | Verchroomd |
Afstand bevestigingsgaten | 60 mm |
Schroevendiameter metrisch | M 6 |