

2.943,64 €/ stukexcl. btw
3.561,80 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 03.08.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | EWELLIX |
Serie | LLTHR |
Grootte | 30 |
Precisieklasse | P5 |
Lengte | 4000 mm |
Breedte | 28 mm |
Hoogte | 26 mm |
Materiaal | Staal |
Coating | Verchroomd |
Afstand bevestigingsgaten | 80 mm |
Schroevendiameter metrisch | 9 |