

630,75 €/ stukexcl. btw
763,21 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 03.08.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | EWELLIX |
Serie | LLTHR |
Grootte | 15 |
Precisieklasse | P5 |
Lengte | 4000 mm |
Breedte | 15 mm |
Hoogte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afstand bevestigingsgaten | 60 mm |
Schroevendiameter metrisch | 4,5 |