

24,36 €/ stukexcl. btw
29,48 €incl. btw
365 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | 24,36 € | - |
25+ | 21,92 € | 10.00% |
50+ | 19,49 € | 20.00% |
100+ | 17,05 € | 30.00% |
250+ | 14,62 € | 40.00% |
500+ | 12,18 € | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 44.04 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 224 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 514641 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |