






8,15 €/ stukexcl. btw
9,86 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 14.08.2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | 8,15 € | - |
5+ | 6,52 € | 20.00% |
10+ | 5,30 € | 35.00% |
30+ | 4,08 € | 50.00% |
50+ | 3,67 € | 55.00% |
100+ | 3,26 € | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | ERIKS |
Asdiameter | 40 mm |
Diameter behuizing | 56 mm |
Merk design | GV |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Maximale snelheid as | 9 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | GV |
Norm design | DIN 3760-C |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |