

7,21 €/ stukexcl. btw
8,72 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 27.11.2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | 7,21 € | - |
25+ | 6,49 € | 10.00% |
50+ | 5,77 € | 20.00% |
100+ | 5,05 € | 30.00% |
250+ | 4,33 € | 40.00% |
500+ | 3,61 € | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 20 mm |
Snoerdikte | 5 mm |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55985 |
Temperatuurgebied | van -45 tot 150 °C |