Eriks
ERIKS

ERIKS Grafiet afdichtingsplaat EGRAFLEX NR 1000x1000x3

  • ERIKS:10016680
Image 1
Grafiet plaat (zuiverheid 98%) versterkt met een vlakke nikkelfolie (verlijmd). De nikkelinlage staat borg voor een goede chemische bestendigheid. Materiaal kan eenvoudig zelf bewerkt worden. Temperatuur cryogeen tot +450C in oxiderende omgeving.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

491,00 €/ stukexcl. btw

594,11 €incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
ERIKS
Serie
EGRAFLEX
Type
NR
Aantal inlagen
1
Dikte
3 mm
Lengte
1000 mm
Breedte
1000 mm
Dichtheid
1 g/cm³
Dikte inlage
0.013 mm
Zuiverheid grafiet
≥98 %
as-gehalte %
≤2 %
Materiaal inlage
Nikkel
Uitvoering inlagen
Vlak
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Weight loss %/hour at 670 C
≤5 %
Zwavelgehalte PPM
<1000
Anti-stick
Nee