

38,20 €/ stukexcl. btw
46,22 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 10.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | ERIKS |
Type | Powerslide |
Vorm | Splitring |
Materiaal | T100G |
Inwendige diameter | 135 mm |
Uitwendige diameter | 140 mm |
Breedte | 24.5 mm |
Groefbreedte | 25 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |