3,02 €/ stukexcl. btw
3,65 €incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | 3,02 € | - |
10+ | 2,72 € | 10.00% |
25+ | 2,42 € | 20.00% |
50+ | 2,27 € | 25.00% |
100+ | 2,12 € | 30.00% |
250+ | 1,96 € | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | ERIKS |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316 |
Inwendige diameter | 10.37 mm |
Uitwendige diameter | 15.88 mm |
Dikte | 2.03 mm |
Referentienummer | 020 |
Draadmaat (BSP) | 1/8 |
Draadmaat (BOLT) | 3/8 |
A | 10.37 mm |
B | 15.88 mm |
C | 2.03 mm |
Min. barstdruk | 1500 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 |