Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 9330 Staal/Roestvaststaal (RVS)/PTFE + Inconel Dubbel excentrisch Fire safe Vrij aseinde PN16 Lugtype DN100

  • ERIKS:13417060
  • Fabrikant:8716901102348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

2.133,50 €/ stukexcl. btw

2.581,54 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 07.01.2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
ECON®
Type
9330
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
52 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
Materiaal zitting
PTFE + Inconel
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Fire safe
Ja
DN
DN100
H
227 mm
H1
150 mm
L
52 mm
Gewicht
14 kg