Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4631 Nodulair gietijzer/Duplex/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Flens DN50

  • ERIKS:14115363
  • Fabrikant:8716901137098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

288,75 €/ stukexcl. btw

349,39 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 30.03.2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
ECON®
Type
4631
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyurethaan UV bestendig, min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 13
Inbouwlengte
108 mm
Bediening
Knijphandgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Montageflens 2
F07
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Duplex
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4462
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021+QT
Materiaal bediening
EN-JS1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
DN
DN50
A
165 mm
H
183 mm
L
108 mm
M
248 mm