




1.614,75 €/ stukexcl. btw
1.953,85 €incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | ECON® |
Type | 4630 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Polyurethaan UV bestendig, min. 60 µm |
Nom. binnendiameter | DN250 |
Aansluiting | Flens |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 13 |
Inbouwlengte | 165 mm |
Bediening | Vrij aseinde |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F10 |
Voering huis | Vast gevulkaniseerd |
Materiaal voering | NBR |
Materiaal klepblad | Duplex |
Kwaliteitsklasse klepblad | 1.4462 |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4021+QT |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |
DN | DN250 |
Drukklasse | PN10 |
A | 395 mm |
H | 245 mm |
L | 165 mm |
Gewicht | 52 kg |