Eriks
ECON®

ECON® Veerdrukthermometer fig. 3531 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 160 °C sensor achter type A10A insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:12622459
  • Fabrikant:8716901168375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

378,25 €/ stukexcl. btw

457,68 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 01.10.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
ECON®
Type
3531
Meetbereik
van 0 tot 160 °C
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Diameter kast
100 mm
Vulvloeistof kast
Geen
Type sensor
A10A
Met dompelbuis
Ja
Type procesaansluiting
Wartel met dompelbuis
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Insteeklengte
100 mm
Diameter voeler
12.5 mm
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal kast
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal ruit
Glas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal mechanisme
Messing
Materiaal sensor
Roestvaststaal 321 (1.4541)
Materiaal dompelbuis
Roestvaststaal 321 (1.4541)
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54
G
1/2"
B
45 mm
C
65 mm
D
101 mm
d
125 mm
L
100 mm
SW1
27 mm
SW2
22 mm
T
14 mm