Eriks
ECON®

ECON® Stormklep Type: 1209 Nodulair gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht Vastzetinrichting PN4 Flens DN50 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:13487690
  • Fabrikant:8716901069115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nodulair gietijzeren rechte stormklep met NBR afdichting, vastzetinrichting en flensaansluiting, drukklasse PN4.
Opslaan in lijst

1.047,00 €/ stukexcl. btw

1.266,87 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 04.08.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
ECON®
Type
1209
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN4
Druktrap flens
PN10
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 48
Inbouwlengte
200 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Vastzetinrichting
Ja
Afdichting
NBR
Materiaal klep
Rg 5
Materiaal deksel
EN-JS1025
Materiaal dekselpakking
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
4