Eriks
ECON®

ECON® Standaanwijzer V-poort kogel 60° Type: 7415 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Premium kogelkraan DN volle doorlaat: 3/4" (20) DN gereduceerde doorlaat: 1" (25)

  • ERIKS:14059084
  • Fabrikant:8716901129413
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepasbaar voor ECON® Premium kogelkranen in combinatie met V-poort kogel:
  • 3-delig draad en las, staal/roestvaststaal met type: 7422/42, 7522/42, 7622/42 en 7722/42.
Opslaan in lijst

171,00 €/ stukexcl. btw

206,91 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 25.08.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
ECON®
Type
7415
Uitvoering
Standaanwijzer V-poort kogel 60°
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
DN volle doorlaat
3/4" (20)
DN gereduceerde doorlaat
1" (25)
Hoek (graden)
60°
Geschikt vanaf bouwjaar
2017