Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Type: 1654 Kunststof Meetbereik: van 0 tot 120°C Insteeklengte: 50mm Materiaal procesaansluiting: Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12725761
  • Fabrikant:8716901094636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

69,70 €/ stukexcl. btw

84,34 €incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
ECON®
Type
1654
Meetbereik
van 0 tot 120 °C
Model
Klein (110 mm)
Bouwvorm
Recht
Plaats aansluiting
Onder
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Insteeklengte
50 mm
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal huis
Kunststof
Max. werkdruk
16 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
120 °C
L
40 - 50 - 63 mm
G
1/2"
B
36 mm
ØD
10 mm
H
110 mm
H1
130 mm