55,68 €/ stukexcl. btw
67,37 €incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | ECON® |
Type | 3663 |
Uitvoering | Buisveermanometer |
Diameter kast | 63 mm |
Meetbereik | van -1 tot 5 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.6 % |
Incl blow-out | Ja |
Vloeistof gedempt | Ja |
Vulvloeistof | Glycerine |
Montage manometer | Voorflens |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Type aansluiting | Centrisch |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal montageflens | Roestvaststaal gepolijst |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Kunststof |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Max. overdruk | 5 bar |
Beschermingsklasse | IP65 |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Kastdiameter | R63 |
G | 1/4" |
b | 32 mm |
D | 68 mm |
d1 | 75 mm |
d2 | 85 mm |
d3 | 3.6 mm |
g | 57 mm |
SW | 14 mm |