Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 3663 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van 0 tot 250 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Voorflens

  • ERIKS:12986860
  • Fabrikant:8716901195432
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

55,68 €/ stukexcl. btw

67,37 €incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
ECON®
Type
3663
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 250
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Voorflens
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Type aansluiting
Centrisch
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal montageflens
Roestvaststaal gepolijst
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Kunststof
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
250 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R63
G
1/4"
b
32 mm
D
68 mm
d1
75 mm
d2
85 mm
d3
3.6 mm
g
57 mm
SW
14 mm