78,37 €/ stukexcl. btw
94,83 €incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | ECON® |
Type | 3661 |
Uitvoering | Buisveermanometer |
EN-norm | EN 837-1 |
Diameter kast | 100 mm |
Meetbereik | van 0 tot 25 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.6 % |
Incl blow-out | Nee |
Vloeistof gedempt | Ja |
Vulvloeistof | Glycerine |
Montage manometer | Wandflens |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Kunststof |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Max. overdruk | 32 bar |
Beschermingsklasse | IP65 |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Kastdiameter | R100 |
G | 1/2" |
B | 53.5 mm |
D | 101 mm |
D1 | 117 mm |
D2 | 132 mm |
D3 | 4.8 mm |
H | 87 mm |
SW | 22 mm |