

1.378,00 €/ stukexcl. btw
1.667,38 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 17.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | DUPLOMATIC |
Type | RPCER1 |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | ISO 6263-03 |
Uitvoering klep | Met terugslagklep |
Type afstelling | Elektrisch |
Uitvoering | Proportioneel |
Max. werkdruk | 250 bar |
Instelbereik | 0-16 l/min |
Spanning | 24 VDC |
Afdichting materiaal | NBR |