4.296,00 €/ stukexcl. btw
5.198,16 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 08.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeSwing CSC |
Type | 72837RVS |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN300 |
Aansluiting | Wafer type met O-ringen |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN40 |
Druktrap flens | PN10/16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 34 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Met veer | Nee |
Kv-waarde | 2076 m³/h |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | 1.4408 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 |
DN | DN300 |
d | 216 mm |
D | 378 mm |
L | 34 mm |
W | 50 ° |
Gewicht | 28 kg |