Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierende klep PN6 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10/16

  • ERIKS:14046761
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
PTFE tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep, drukklasse PN6.

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.
Opslaan in lijst

8.560,00 €/ stukexcl. btw

10.357,60 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 25.08.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Type
72827RPTFE
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
RPTFE
Kwaliteitsklasse
PTFE +20% glasvezel
Nom. binnendiameter
DN300
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN6
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
34 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Met veer
Nee
Kv-waarde
2076 m³/h
Afdichting
RPTFE
Materiaal klep
PTFE +20% glasvezel
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
6
DN
DN300
d
216 mm
D
378 mm
L
34 mm
W
50 °
Gewicht
2.95 kg