Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierende klep PN6 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10/16

  • ERIKS:14046758
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
PTFE tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep, drukklasse PN6.

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.
Opslaan in lijst

3.129,60 €/ stukexcl. btw

3.786,82 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 25.08.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Type
72827RPTFE
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
RPTFE
Kwaliteitsklasse
PTFE +20% glasvezel
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN6
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
19.5 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Met veer
Nee
Kv-waarde
490 m³/h
Afdichting
RPTFE
Materiaal klep
PTFE +20% glasvezel
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
6
DN
DN150
d
114 mm
D
218 mm
L
19.5 mm
W
60 °
Gewicht
1.4 kg